Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-5/8 po
- Taille de la bague2517
- Longueur jusqu’à Alésage1.7500 po
- Extérieur Diamètre5 po
- Largeur5 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 1-5/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057292550
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON00195057292550
- Couple de la clé430 po/lb