Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/8 po
- Taille de la bague3020
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Extérieur Diamètre7 po
- Largeur7 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 2-7/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057293397
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON00195057293397
- Couple de la clé800 po/lb