Motion
20-9-10400-X2L

BOB DALE GLOVES
20-9-10400-X2L

Gants de performance en cuir synthétique 2X-Large noir/gris
N° D’ARTICLE MI12018474
N° MFR20-9-10400-X2L
Prix57.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-9-10400-X2L

Gants de performance en cuir synthétique 2X-Large noir/gris
N° D’ARTICLE MI12018474
N° MFR20-9-10400-X2L
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
Prix57.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Bande de roulement
  • Type de poignée
    Silicone
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116930090
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Aramide / Thinsulate
  • Numéro CUP du fabricant
    063344438489
  • Matériel
    Cuir synthétique
  • Gamme de produits
    X-Site ,
  • Série
    20-9-10400
  • CUP_NON
    063344438489
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Non

Aperçu

Description du fabricant
20-9-10400-X2L CUIR SYNTHÉTIQUE PERFORMANCE
  • Paume en cuir synthétique; revers de la main en spandex; doublure en aramide résistante aux coupures; isolation C100 Thinsulate™; protection contre les impacts du revers de la main en TPR; poignet à enfiler; paume rembourrée en mousse; prise en silicone; compatible avec les écrans tactiles; plastron renforcé pour le pouce