Motion
99-1-9630-7-K

BOB DALE GLOVES
99-1-9630-7-K

Gants enduits PEHP, petits, noirs/bleus
N° D’ARTICLE MI12018490
N° MFR99-1-9630-7-K
Prix50.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9630-7-K

Gants enduits PEHP, petits, noirs/bleus
N° D’ARTICLE MI12018490
N° MFR99-1-9630-7-K
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
Prix50.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Revêtement
    Mousse nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir/Bleu
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton, acier
  • Numéro CUP du fabricant
    063344437253
  • Matériel
    PEHP
  • Autres normes respectées
    Pointeau ANSI Niveau 5
  • Gamme de produits
    Couper-X.
  • Série
    99-1-9630
  • CUP_NON
    063344437253
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
POINTE EN TRICOT SANS COUTURE DE CALIBRE 99-1-9630-7-K ET 13
  • 13 g Extérieur en nylon/HPPE/acier; revêtement en mousse de nitrile au niveau de la paume avec finition lisse; doublure intérieure en acier/coton au niveau de la paume; poignet en tricot élastique avec revers