Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- RevêtementSilicone
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- CouleurRouge
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot13 g
- Matériau de la doublure/du revêtementNon doublé
- Numéro CUP du fabricant063344437468
- MatérielPEHP
- Gamme de produitsCouper-X.
- Série99-1-9632
- CUP_NON063344437468
- Ensemble de distributeurs automatiquesNon
Aperçu
- 13 g PEHP/acier/coquille en verre; revêtement en silicone sur la paume avec finition lisse; poignet en tricot élastique avec manchette à ourlet