Motion
99-1-9632-9-K

BOB DALE GLOVES
99-1-9632-9-K

Gants enduits PEHP, grands, rouges
N° D’ARTICLE MI12018517
N° MFR99-1-9632-9-K
Prix18.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9632-9-K

Gants enduits PEHP, grands, rouges
N° D’ARTICLE MI12018517
N° MFR99-1-9632-9-K
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
Prix18.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Silicone
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Rouge
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    6116100010
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    063344437512
  • Matériel
    PEHP
  • Gamme de produits
    Couper-X.
  • Série
    99-1-9632
  • CUP_NON
    063344437512
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE DE CALIBRE 99-1-9632-9-K 13 HPP
  • 13 g PEHP/acier/coquille en verre; revêtement en silicone sur la paume avec finition lisse; poignet en tricot élastique avec manchette à ourlet