Motion
20-1-10698-XL-K

BOB DALE GLOVES
20-1-10698-XL-K

Gants de manchette en peau de chèvre, très grand, blanc/jaune
N° D’ARTICLE MI12018693
N° MFR20-1-10698-XL-K
Prix74.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-1-10698-XL-K

Gants de manchette en peau de chèvre, très grand, blanc/jaune
N° D’ARTICLE MI12018693
N° MFR20-1-10698-XL-K
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
Prix74.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Cote anti-arcs
    60 cal/cm2
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc / Jaune
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    4203291000
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    063344376699
  • Matériel
    Peau de chèvre
  • Gamme de produits
    Arc Tek®
  • Série
    20-1-10698
  • CUP_NON
    063344376699
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
20-1-10698-XL-K MANCHETTE EN PEAU DE CHÈVRE H ARRIÈRE
  • Paume et revers en cuir de chèvre fleur hydrofuge; doublure résistante aux coupures; protection contre les chocs à l’arrière de la main en TPR; poignet en cuir de vache fendu de 3 po avec bande réfléchissante; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec poucekeystone; selle renforcée pour le pouce; paume rembourrée en mousse; cousu avec Kevlar®
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon