Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsX-Petit
Détails
- Chaleur de contact ANSI4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea5
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc / Jaune
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetGauntlet
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation4203291000
- Matériau de la doublure/du revêtementAramide / Thinsulate
- Numéro CUP du fabricant063344378914
- MatérielPeau de chèvre
- Gamme de produitsArc Tek®
- Série20-9-10698
- CUP_NON063344378914
- Ensemble de distributeurs automatiquesOui
Aperçu
- Paume et revers en peau de chèvre à grain hydrofuge; doublure résistante aux coupures; isolation FR120 Thinsulate™; protection contre les chocs au dos de la main en TPR; poignet en cuir de vache fendu de 3 po avec bande réfléchissante; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec poucekeystone renforcé; plastron pour pouce renforcé; paume rembourrée en mousse; cousu avec Kevlar®