Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea5
- CouleurBlanc / Jaune
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetGauntlet
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- MatérielPeau de chèvre
- Série20-9-10698
- Matériau de coutureKevlar®
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Paume et revers en peau de chèvre à grain hydrofuge; doublure résistante aux coupures; isolation FR120 Thinsulate™; protection contre les chocs au dos de la main en TPR; poignet en cuir de vache fendu de 3 po avec bande réfléchissante; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec poucekeystone renforcé; plastron pour pouce renforcé; paume rembourrée en mousse; cousu avec Kevlar®