Motion
20-9-10698-S-K

BOB DALE GLOVES
20-9-10698-S-K

Gants de manchette en peau de chèvre, petit, blanc/jaune
N° D’ARTICLE MI12018746
N° MFR20-9-10698-S-K
Prix89.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-9-10698-S-K

Gants de manchette en peau de chèvre, petit, blanc/jaune
N° D’ARTICLE MI12018746
N° MFR20-9-10698-S-K
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
Prix89.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    5
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc / Jaune
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    4203291000
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Aramide / Thinsulate
  • Numéro CUP du fabricant
    063344378877
  • Matériel
    Peau de chèvre
  • Gamme de produits
    Arc Tek®
  • Série
    20-9-10698
  • CUP_NON
    063344378877
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
20-9-10698-S-K MANCHETTE ARRIÈRE EN PEAU DE CHÈVRE PR
  • Paume et revers en peau de chèvre à grain hydrofuge; doublure résistante aux coupures; isolation FR120 Thinsulate™; protection contre les chocs au dos de la main en TPR; poignet en cuir de vache fendu de 3 po avec bande réfléchissante; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec poucekeystone renforcé; plastron pour pouce renforcé; paume rembourrée en mousse; cousu avec Kevlar®