Motion
20-9-1600-S

BOB DALE GLOVES
20-9-1600-S

Gants de conducteur en peau de chèvre, petit, blanc
N° D’ARTICLE MI12018759
N° MFR20-9-1600-S
Prix36.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-9-1600-S

Gants de conducteur en peau de chèvre, petit, blanc
N° D’ARTICLE MI12018759
N° MFR20-9-1600-S
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
Prix36.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • EN388
    X5XX
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    4203291000
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar® / Thinsulate™
  • Numéro CUP du fabricant
    063344362173
  • Matériel
    Peau de chèvre
  • Gamme de produits
    Arc Tek®
  • Série
    20-9-1600
  • CUP_NON
    063344362173
  • Ensemble de distributeurs automatiques
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN PEAU DE CHÈVRE NACRÉE 20-9-1600-S GRAIN
  • Paume et revers en peau de chèvre pleine fleur; doublure en Kevlar® résistante aux coupures; isolation C100 Thinsulate™; poignet à enfiler; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec pouce en pierre de serrure; cousu avec Kevlar®