Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation4203291000
- Matériau de la doublure/du revêtementThinsulateMC .
- Numéro CUP du fabricant063344362227
- MatérielPeau de chèvre
- Gamme de produitsClassique
- Série20-9-1610
- CUP_NON063344362227
- Ensemble de distributeurs automatiquesNon
Aperçu
- Paume et revers en peau de chèvre pleine fleur; isolation C100 Thinsulate™; poignet à enfiler; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec pouce en pierre de serrure