Motion
RUBAN AHP-950
RUBAN AHP-950
N° D’ARTICLE MI12024555
N° MFRAHP-950 RIBBON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RUBAN AHP-950
N° D’ARTICLE MI12024555
N° MFRAHP-950 RIBBON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    950

Détails

  • Matériau de l’armoire
    Acier au fini émaillé cuit
  • Matériau de base
    Barre et plaque en aluminium brasé
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Pression de fonctionnement maximale
    250
  • Matériau du moteur
    TEFC
  • Série
    PHA
  • Matériau de la gaine
    Acier peint

Aperçu

Description du fabricant
201298-3PH AHP-950-3
  • Gamme complète de tailles et de caractéristiques
  • Barre brasée et plaque d’âme en aluminium
  • Efficacité énergétique
  • Haute performance
  • Débits élevés de 400-3500 pi3/min
  • Débit d’air vertical (AHP) ou horizontal (AHPH)
  • Conception compacte de haute technologie
  • Construction robuste et robuste
  • Excellent pour récupérer la chaleur
  • Pieds amovibles sur la PHA (expédiés sans fixation). Pieds de montage fixes sur certains modèles AHPH
  • CRN disponible