Spécifications
Dimensions
- Taille du port2 NPT
- Taille950
- Taille de l’unité950
- Poids221
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Type de connexionEIG
- Matériau de baseBarre et plaque en aluminium brasé
- Type de lecteurAucun moteur
- Matériau de la pale du ventilateurMoyeu en aluminium, lames en plastique
- Température de fonctionnement maximale300
- Pression de fonctionnement maximale250
- Matériau du moteurTEFC
- Température de fonctionnement300 °F
- SérieAOL
- Matériau de la gaineAcier
Aperçu
- Grand débit d’huile
- Haute performance
- Usage industriel
- Barre et centre de plaque en aluminium brasé
- Ensemble de noyaux en aluminium
- Élimine les coûts élevés de l’eau et des égouts
- Élimine les problèmes de corrosion associés aux appareils refroidis à l’eau
- Le débit d’air vertical fonctionne bien pour la récupération de chaleur
- Technologie de plaque P-BAR et de noyau de barre
- Conception à ailettes latérales pneumatiques haute performance
- Pieds amovibles (expédiés lâches)
- CRN disponible*