Motion
HC-1736-8.4-6-T COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
HC-1736-8.4-6-T SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI12024632
N° MFRHC-1736-8.4-6-T SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
HC-1736-8.4-6-T SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI12024632
N° MFRHC-1736-8.4-6-T SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    8.4
  • Taille
    1736
  • Diamètre du tube
    6 - 3/8 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier au carbone
  • Description
    HC-1736-8.4-6-T COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier au carbone
  • Série
    SC
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
219503-SZT HC-1736-8.4-6-T
  • Préféré pour les nouvelles applications huile-eau
  • Construction en acier robuste
  • Faible coût
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )