Motion
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT AO-15

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AO-15 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI12024690
N° MFRAO-15 FLUID COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AO-15 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI12024690
N° MFRAO-15 FLUID COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    NPT
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Série
    AO
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
71339-1PH-XP AO-15-1PH EXP
  • Échange pour Young OCH
  • Persiennes réglables (manuelles)
  • Débits moyens
  • Élimination modérée de la chaleur
  • Un ou deux passages