Motion
TL50GYRAQP-10904

BANNER ENGINEERING CORP
TL50GYRAQP-10904

Lumière de la tour : indicateur sonore 3-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP50; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge; deux QD en fil de sortie en PVC à 4 broches de M12 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12027548
N° MFRTL50GYRAQP-10904
Prix459.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TL50GYRAQP-10904

Lumière de la tour : indicateur sonore 3-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP50; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge; deux QD en fil de sortie en PVC à 4 broches de M12 2 m (6.5 pi)
N° D’ARTICLE MI12027548
N° MFRTL50GYRAQP-10904
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
Prix459.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
10904 TL50GYRAQP-10904 LUMIÈRE DE LA TOUR :