Motion
TL50GR1Q
Lumière de la tour : indicateur 2-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : compatible avec bloc E/S; couleurs : vert rouge; QD intégral M12 4 broches
N° D’ARTICLE MI12027672
N° MFRTL50GR1Q
Prix219.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : indicateur 2-Color; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : compatible avec bloc E/S; couleurs : vert rouge; QD intégral M12 4 broches
N° D’ARTICLE MI12027672
N° MFRTL50GR1Q
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
Prix219.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
11486 TL50GR1Q TOUR DE LUMIÈRE : 2-COLOR