Motion
K50APFF200GXDQP
K50 D-Series EZ-LIGHT : capteur à champ fixe 1-Color; Tension : 12-30 V CC; Boîtier : polycarbonate; IP67 IP69K; Plage : 200 mm; Entrée : PNP (NO); Couleur : vert; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12027987
N° MFRK50APFF200GXDQP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K50 D-Series EZ-LIGHT : capteur à champ fixe 1-Color; Tension : 12-30 V CC; Boîtier : polycarbonate; IP67 IP69K; Plage : 200 mm; Entrée : PNP (NO); Couleur : vert; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12027987
N° MFRK50APFF200GXDQP

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
13026 K50APFF200GXDQP K50 SÉRIE D