Motion
TL50GYRAOSQP
Lumière de la tour : 3-Color scellées; indicateur sonore continu omnidirectionnel; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; cote environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC fil de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12038781
N° MFRTL50GYRAOSQP
Prix489.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : 3-Color scellées; indicateur sonore continu omnidirectionnel; tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; cote environnementale : IP67; entrée : bimodal; couleurs : vert jaune rouge; 150 mm (6 po) 5 broches M12 PVC fil de sortie QD
N° D’ARTICLE MI12038781
N° MFRTL50GYRAOSQP
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
Prix489.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
73819 TL50GYRAOSQP TOUR D’ÉCLAIRAGE : 3-COLOR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good