Motion
M18-4VPFF30-Q5
Série M18-4  : inox : champ fixe ; Plage : 30 mm ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sorties : PNP complémentaire ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12041433
N° MFRM18-4VPFF30-Q5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série M18-4  : inox : champ fixe ; Plage : 30 mm ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sorties : PNP complémentaire ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12041433
N° MFRM18-4VPFF30-Q5
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
800584 M18-4VPFF30-Q5 M18-4 SÉRIE :