Motion
TL50GYRBAOSIQ
Lumière de la tour : 4-Color scellées; Indicateur sonore continu omnidirectionnel avec réglage de l’intensité; Tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; Cote environnementale : IP67; Entrée : bimodal; Couleurs : vert, jaune, rouge et bleu; 8 broches, M12 intégrale QD
N° D’ARTICLE MI12041491
N° MFRTL50GYRBAOSIQ
Prix593.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : 4-Color scellées; Indicateur sonore continu omnidirectionnel avec réglage de l’intensité; Tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; Cote environnementale : IP67; Entrée : bimodal; Couleurs : vert, jaune, rouge et bleu; 8 broches, M12 intégrale QD
N° D’ARTICLE MI12041491
N° MFRTL50GYRBAOSIQ
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
Prix593.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
800648 TL50GYRBAOSIQ LUMIÈRE DE LA TOUR :