Motion
Q4XTULAF300-Q8-C801612

BANNER ENGINEERING CORP
Q4XTULAF300-Q8-C801612

Série Q4X  : Champ réglable au laser ; Plage : 300 mm ; Entrée 10-16 V c.c. ; Sortie : analogique : 0-5 V ; Temps de réponse de 10 ms avec une fréquence d'échantillonnage de 1 ms ; QD intégrale M12 5 broches
N° D’ARTICLE MI12041993
N° MFRQ4XTULAF300-Q8-C801612
Prix1,596.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
Q4XTULAF300-Q8-C801612

Série Q4X  : Champ réglable au laser ; Plage : 300 mm ; Entrée 10-16 V c.c. ; Sortie : analogique : 0-5 V ; Temps de réponse de 10 ms avec une fréquence d'échantillonnage de 1 ms ; QD intégrale M12 5 broches
N° D’ARTICLE MI12041993
N° MFRQ4XTULAF300-Q8-C801612
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
Prix1,596.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
801612 Q4XTULAF300-Q8-C801612 Q4X