Motion
VSM-2M5RPR500-Q7

BANNER ENGINEERING CORP
VSM-2M5RPR500-Q7

VSMSérie -2 : récepteur à baril 5 mm ; Plage : 500 mm ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sortie : 1 PNP avec communication IO-Link ; DO (fonctionnement à noir) ; 3 broches intégrées M8 ; Fourni avec (2) M5 écrous et (2) rondelles de blocage
N° D’ARTICLE MI12045315
N° MFRVSM-2M5RPR500-Q7
Prix236.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
VSM-2M5RPR500-Q7

VSMSérie -2 : récepteur à baril 5 mm ; Plage : 500 mm ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sortie : 1 PNP avec communication IO-Link ; DO (fonctionnement à noir) ; 3 broches intégrées M8 ; Fourni avec (2) M5 écrous et (2) rondelles de blocage
N° D’ARTICLE MI12045315
N° MFRVSM-2M5RPR500-Q7
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
Prix236.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
806836 VSM-2M5RPR500-Q7 SÉRIE VSM-2 : 5