Motion
TL50AOS3IQ
Lumière de la tour : étanche omnidirectionnelle; indicateur sonore pulsé avec réglage de l’intensité; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodale; QD intégrale M12 4 broches
N° D’ARTICLE MI12045444
N° MFRTL50AOS3IQ
Prix286.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : étanche omnidirectionnelle; indicateur sonore pulsé avec réglage de l’intensité; tension : 12-30 V c.c. ou 24 V c.a.; valeur nominale environnementale : IP67; entrée : bimodale; QD intégrale M12 4 broches
N° D’ARTICLE MI12045444
N° MFRTL50AOS3IQ
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
Prix286.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
806999 TL50AOS3IQ TOUR DE LUMIÈRE : SCELLÉE