Motion
TL50YAOSIOT
Lumière de la tour : 1-Color scellée; Indicateur sonore continu omnidirectionnel avec réglage de l’intensité; Tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; Cote environnementale : IP67; Entrée : bimodal; Couleurs : jaune; 1 mâle; 2 femelle 150 mm (6 po) 5 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12045731
N° MFRTL50YAOSIOT
Price 473.69 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière de la tour : 1-Color scellée; Indicateur sonore continu omnidirectionnel avec réglage de l’intensité; Tension : 18-30 V c.c. ou 24 V c.a.; Cote environnementale : IP67; Entrée : bimodal; Couleurs : jaune; 1 mâle; 2 femelle 150 mm (6 po) 5 broches M12 fils de sortie en PVC QD
N° D’ARTICLE MI12045731
N° MFRTL50YAOSIOT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 473.69 $/chaque

Specifications

Details

  • Product Type
    Signal Towers & Stacklights

Overview

Mfr description
807588 TL50YAOSIOT TOWER LIGHT: 1-COLOR

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs

Customers Also Bought