Motion
TTR838RPSD5T-1.0Q3-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR838RPSD5T-1.0Q3-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 5 33.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 162 mm ; Plage : 120 mm diffus ; Sortie : DO PNP ; Entrée : 18-30 V c.c. ; 1 m (3.3 pi) M8 Conn. T : Embout de montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI12046928
N° MFRTTR838RPSD5T-1.0Q3-CTR
Prix450.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR838RPSD5T-1.0Q3-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 5 33.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 162 mm ; Plage : 120 mm diffus ; Sortie : DO PNP ; Entrée : 18-30 V c.c. ; 1 m (3.3 pi) M8 Conn. T : Embout de montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI12046928
N° MFRTTR838RPSD5T-1.0Q3-CTR
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
Prix450.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
809857 TTR838RPSD5T-1.0Q3-CTR TTR