Motion
TTR991RPSD6T-1.0Q5-075

BANNER ENGINEERING CORP
TTR991RPSD6T-1.0Q5-075

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 39.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 162 mm ; Plage : 120 mm diffus ; Sortie : DO PNP ; Entrée : 18-30 V c.c. ; 1 m (3.3 pi) M12 Conn. T : Embout de montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI12046933
N° MFRTTR991RPSD6T-1.0Q5-075
Prix638.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR991RPSD6T-1.0Q5-075

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 6 39.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 162 mm ; Plage : 120 mm diffus ; Sortie : DO PNP ; Entrée : 18-30 V c.c. ; 1 m (3.3 pi) M12 Conn. T : Embout de montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI12046933
N° MFRTTR991RPSD6T-1.0Q5-075
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
Prix638.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
809862 TTR991RPSD6T-1.0Q5-075 TTR