Motion
WLS15HXDW0640LS24QP

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HXDW0640LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 640 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; Non décapotable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046952
N° MFRWLS15HXDW0640LS24QP
Prix422.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HXDW0640LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 640 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; Non décapotable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046952
N° MFRWLS15HXDW0640LS24QP
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
Prix422.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809889 WLS15HXDW0640LS24QP WLS15 HAUT