Motion
WLS15HCDW1200LS24QP

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCDW1200LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 1200 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; En cascade ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046974
N° MFRWLS15HCDW1200LS24QP
Prix625.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15HCDW1200LS24QP

WLS15 Bande lumineuse haute intensité ; Fenêtre de diffusion de la lumière ; Longueur : 1200 mm ; Tension : 24 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : DW ; En cascade ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046974
N° MFRWLS15HCDW1200LS24QP
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
Votre prix625.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809909 WLS15HCDW1200LS24QP WLS15 HAUT