Motion
WLS15PXRGB0500DSSQP

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15PXRGB0500DSSQP

Bande lumineuse WLS15 Pro avec série PICK-IQ ; Fenêtre diffuse ; Longueur : 500 mm ; Tension : 12 -30 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : RVB ; Non décapotable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046993
N° MFRWLS15PXRGB0500DSSQP
Prix464.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
WLS15PXRGB0500DSSQP

Bande lumineuse WLS15 Pro avec série PICK-IQ ; Fenêtre diffuse ; Longueur : 500 mm ; Tension : 12 -30 V c.c. ; Cote environnementale : IP66 ; IP67 ; Couleur : RVB ; Non décapotable ; 150 mm (6 po) 4 broches M12 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12046993
N° MFRWLS15PXRGB0500DSSQP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix464.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
809936 WLS15PXRGB0500DSSQP WLS15 PRO