Motion
K50YARPHD
K50 D-Series EZ-LIGHT Specialty; 1-Color High Intensity Fixed-Field Sensor; Voltage: 12-30 V dc; Housing: Polycarbonate; IP67; Range: 50 mm; Input: PNP Output NC; Colors: Yellow; 150 mm (6 in) 5-pin M12 PUR Pigtail QD; attached to bracket SMBARPB30-810084
N° D’ARTICLE MI12047074
N° MFRK50YARPHD
Prix825.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K50 D-Series EZ-LIGHT Specialty; 1-Color High Intensity Fixed-Field Sensor; Voltage: 12-30 V dc; Housing: Polycarbonate; IP67; Range: 50 mm; Input: PNP Output NC; Colors: Yellow; 150 mm (6 in) 5-pin M12 PUR Pigtail QD; attached to bracket SMBARPB30-810084
N° D’ARTICLE MI12047074
N° MFRK50YARPHD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix825.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
810085 K50YARPHD K50 LUMIÈRE EZ SÉRIE D