Motion
DF-G3-PI-Q3
Amplificateur de fibre optique à double affichage haute puissance à faisceau rouge DF-G3 ; Plage : dépend de la fibre ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sorties : analogique 1 PNP et 4-20 mA ; 150 mm (6 po) 5 broches M8 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12050379
N° MFRDF-G3-PI-Q3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amplificateur de fibre optique à double affichage haute puissance à faisceau rouge DF-G3 ; Plage : dépend de la fibre ; Entrée 10-30 V c.c. ; Sorties : analogique 1 PNP et 4-20 mA ; 150 mm (6 po) 5 broches M8 PVC queue de cochon QD
N° D’ARTICLE MI12050379
N° MFRDF-G3-PI-Q3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
87608 DF-G3-PI-Q3 DF-G3 PERLE ROUGE HAUTE