Motion
M18-4VPLPC-2M
Série M18-4  : Inox : Rétroréfléchissant polarisé avec pot ; Plage : variable jusqu'à 6 m ; Entrée : 10-30 V c.c. ; Sorties : PNP complémentaire ; Câble en PVC à 4 conducteurs de 2 m
N° D’ARTICLE MI12055207
N° MFRM18-4VPLPC-2M
Prix245.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série M18-4  : Inox : Rétroréfléchissant polarisé avec pot ; Plage : variable jusqu'à 6 m ; Entrée : 10-30 V c.c. ; Sorties : PNP complémentaire ; Câble en PVC à 4 conducteurs de 2 m
N° D’ARTICLE MI12055207
N° MFRM18-4VPLPC-2M
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
Prix245.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
95482 M18-4VPLPC-2M M18-4 SÉRIE :