Motion
BSTJTRC2XLT
Chemise - T-shirt, manches courtes, 5.5 oz Matériau FR CONTROL 2.0 , couleur jaune fluorescent, cote d’arc de 4 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI12058810
N° MFRBSTJTRC2XLT
Prix268.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise - T-shirt, manches courtes, 5.5 oz Matériau FR CONTROL 2.0 , couleur jaune fluorescent, cote d’arc de 4 cal/cm²
N° D’ARTICLE MI12058810
N° MFRBSTJTRC2XLT
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
Prix268.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.5 oz/yd2

Détails

  • Classe ANSI
    ANSI/ISEA Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 70E, ANSI/ISEA 107 Type R Classe 2, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269
  • Cote anti-arcs
    4 cal/cm2
  • Couleur
    Jaune fluorescent
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Matériel
    5.5 oz COMMANDE FR 2.0
  • Gamme de produits
    DRIFIRE FR ControlTM
  • Série
    FR
  • Style chemise
    T-shirt
  • Style de manches
    Manches courtes

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES COURTES BSTJTRC2XLT FR CONTROL 2.0
  • Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
  • FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
  • Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
  • Technologie de contrôle des odeurs
  • Col chemisier sans étiquette
  • Évacue l’humidité et laisse circuler l’air
  • Tissu très extensible pour un confort supérieur
  • Réduit la transpiration jusqu’à 34 %