Spécifications
Détails
- CouleurGris
- Spécifications de conformitéNFPA 70E, NFPA 2112, ASTM F1506
- Catalogue du fabricant
- Matériel6.2 oz Tricot à mélange OPF TECGEN®
Aperçu
- Comprend OPF, la plus récente technologie en matière de tissu de carbone
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Excellente pièce à superposer pour une protection accrue
- Excellent taux d’évacuation de l’humidité et de séchage
- Tissu performance ignifuge léger et respirant
- Poignets en tricot côtelé pour un ajustement confortable et sûr
- Options de couleurs chinées uniques
- Patte de boutonnage 3
- Identifier rapidement la conformité avec l’étiquetage extérieur
- Confort accru à l’encolure avec étiquette sans étiquette et coutures recouvertes
- Lessive à domicile