Motion
C541NNBBSLS3XT
Henley à manches longues DRIFIRE TECGEN FR (bleu marine - 3XT)
N° D’ARTICLE MI12060386
N° MFRC541NNBBSLS3XT
Prix218.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Henley à manches longues DRIFIRE TECGEN FR (bleu marine - 3XT)
N° D’ARTICLE MI12060386
N° MFRC541NNBBSLS3XT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix218.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Spécifications de conformité
    NFPA 70E, NFPA 2112, ASTM F1506
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    6.2 oz Tricot à mélange OPF TECGEN®

Aperçu

Description du fabricant
C541NNBBSLS3XT TECGEN FR MANCHES LONGUES FR
  • Comprend OPF, la plus récente technologie en matière de tissu de carbone
  • Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
  • Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
  • Excellente pièce à superposer pour une protection accrue
  • Excellent taux d’évacuation de l’humidité et de séchage
  • Tissu performance ignifuge léger et respirant
  • Poignets en tricot côtelé pour un ajustement confortable et sûr
  • Options de couleurs chinées uniques
  • Patte de boutonnage 3
  • Identifier rapidement la conformité avec l’étiquetage extérieur
  • Confort accru à l’encolure avec étiquette sans étiquette et coutures recouvertes
  • Lessive à domicile