Motion
QCF-1616-FNPR

KURIYAMA OF AMERICA
QCF-1616-FNPR

QCF-1616-FNPR 1 po Diamètre intérieur et coupleur femelle 1-11 1/2 F1 ISO 7241 A à traction avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI12068975
N° MFRQCF-1616-FNPR
Prix93.40 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
QCF-1616-FNPR

QCF-1616-FNPR 1 po Diamètre intérieur et coupleur femelle 1-11 1/2 F1 ISO 7241 A à traction avec filetage femelle
N° D’ARTICLE MI12068975
N° MFRQCF-1616-FNPR
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
Prix93.40 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    1-11 1/2
  • Taille de l’extrémité 2
    52.0

Détails

  • Détails supplémentaires
    •POUSSOIR STANDARD ISO 7241 A - POPPET QO-ISO-A •Couplage femelle - Filetage femelle •DN 6 à 25 •1/4 po à 1 po •jusqu'à un maximum de WP 400 bar 5800 PSI
  • Type de fin
    Femme
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Coupleur femelle à traction avec filetage femelle ISO 7241 A
  • Normes respectées
    SAE J 1036, ISO 7241 A
  • Plage de température
    -22 oF à 257 oF
  • Type
    Coupleur femelle avec filetage femelle
  • CUP_NON
    82235329512

Aperçu

Description du fabricant
QCF-1616-FNPR ARGUS FEM ISO A-1H FNPR
  • Les raccords à dégagement rapide ARGUS QC-ISO-A sont utilisés pour le couplage et le débranchement rapides des conduites chargées. Pendant l’action de couplage dans des plages de pression nulle ou basse, les vannes qui libèrent ou bloquent le débit sont automatiquement activées. L'accouplement QC-ISO-A à dégagement rapide, formé par le bouchon d'accouplement et la douille d'accouplement, est couplé en poussant sur un manchon. Cela garantit une connexion de niveau entre les deux moitiés d'accouplement. Le manchon est conçu de sorte qu'il ne doit être déplacé que dans la direction appropriée pour le débranchement ou le raccordement des demi-accouplements. Les raccords à dégagement rapide QC-ISO-A peuvent être utilisés comme raccords à retrait par montage sur panneau de la douille.<lt/>ul<gt/><lt/>li<gt/>Couplage simple et rapide et dételage<lt/>/li<gt/>/><lt/>li<gt/>Opération de traction à pousser d’une seule main<lt/>/li<gt/>Fonction de rupture<lt/>/li<gt/>/><lt/>li<gt/>Fonction de rupture<lt/>/li<gt/><lt/>

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté