Motion
4130070
Base SILASTIQUE RTV-4234-T4 - 20 kg - Transparent - 1x1
N° D’ARTICLE MI12085021
N° MFR4130070
Prix1,980.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base SILASTIQUE RTV-4234-T4 - 20 kg - Transparent - 1x1
N° D’ARTICLE MI12085021
N° MFR4130070
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
Prix1,980.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BASE 4130070 RTV-4234-T4
  • Très faible rétrécissement et bonne stabilité dimensionnelle
  • Flexible et très robuste
  • Propriétés de libération exceptionnelles
  • L’aspect translucide permet de couper les lignes fendues avec précision dans les moules en bloc
  • Au besoin, le durcissement du produit peut être accéléré à la chaleur
  • Peut être utilisé pour les applications de moulage à haute température
  • Two curing agents: SILASTIC™ RTV-4234-T4 Curing Agent (standard) and SILASTIC™ RTV-4234-T4 O Curing Agent (oil bleeding)