Motion
4130744
Scellant adhésif DOWSIL 7091 - 25.5 kg - Noir - 1x1
N° D’ARTICLE MI12085023
N° MFR4130744
Prix2,684.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant adhésif DOWSIL 7091 - 25.5 kg - Noir - 1x1
N° D’ARTICLE MI12085023
N° MFR4130744

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,684.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4130744 7091 NOIR, KG, SEAU 25.5KG
  • Adhésif/scellant en une partie
  • Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
  • Système de durcissement à l’alkyle
  • Consistance de pâte sans affaissement
  • Facile à appliquer
  • Durcit en un caoutchouc robuste et flexible
  • Excellente adhérence sur de nombreux substrats
  • Stable et flexible de -40°F à 356°F (-40°C à 180°C)
  • Approuvé pour la norme ferroviaire EN 45545-2, HL1(R22), HL2(R23, HL3(R24)