Motion
NHE11
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 2.157-18 po de diamètre extérieur, 2.9740 po de diamètre extérieur, 2.6560 po de diamètre extérieur, 0.6350 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085278
N° MFRNHE11
Prix111.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement de la série NHE - 2.157-18 po de diamètre extérieur, 2.9740 po de diamètre extérieur, 2.6560 po de diamètre extérieur, 0.6350 po de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI12085278
N° MFRNHE11
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
Prix111.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    2.6560 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9740 po
  • Largeur totale
    0.6350 po
  • Filetage Taille  
    2.157-18 po
  • Poids
    0.624 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NHE

Aperçu

Description du fabricant
NHE11 ÉCROU LOURD