Motion
7640-32-60-O-VITON

BRENNAN INDUSTRIES INC
7640-32-60-O-VITON

32MJ-60MMOR ISO 6149 Droit avec joint torique VitonO
N° D’ARTICLE MI12089352
N° MFR7640-32-60-O-VITON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7640-32-60-O-VITON

32MJ-60MMOR ISO 6149 Droit avec joint torique VitonO
N° D’ARTICLE MI12089352
N° MFR7640-32-60-O-VITON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2 po, 60 mm
  • Extrémité 2 Taille
    2 po, 60 mm

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-1/2-12 UN, M60X2.0
  • Style de fin 2
    JIC mâle, joint torique métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    2-1/2-12 UN, M60X2.0
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    VITON« 
  • Série
    7640

Aperçu

Description du fabricant
7640-32-60-O-VITON 32MJ-60MMOR ISO 6149

Les clients ont également acheté