LINK-BELT F3CL231NC 1 15/16 FLANGE BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet Centrik-Lok, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec épingles, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint de dégagement en H, fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF