Motion
6907ZZNR

NTN
6907ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 55 mm, largeur 10 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12107595
N° MFR6907ZZNR
Prix281.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6907ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 55 mm, largeur 10 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI12107595
N° MFR6907ZZNR
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
Prix281.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.165 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6907ZZNR ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6907ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 55 mm pour les applications compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6907ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359628968
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1540 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359011616

Aperçu

Description du fabricant
6907ZZNR ROULEMENT À BILLES