Motion
AELPFL204

NTN
AELPFL204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI12107600
N° MFRAELPFL204
Prix61.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPFL204

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI12107600
N° MFRAELPFL204
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
Prix61.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8125 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    0.6562 po
  • Diamètre extérieur
    67 mm
  • Longueur totale
    3.5312 po
  • Largeur totale
    1.2375 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL204
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PFL204
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359013900
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL204
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359013887

Aperçu

Description du fabricant
AELPFL204 UNITÉ DE ROULEMENT