Motion
C-UCF311

NTN
C-UCF311

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI12107611
N° MFRC-UCF311
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCF311

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI12107611
N° MFRC-UCF311
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    8 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359039887
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359039887

Aperçu

Description du fabricant
C-UCF311 UNITÉ DE ROULEMENT