Motion
HMK2510

NTN
HMK2510

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI12107639
N° MFRHMK2510
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2510

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI12107639
N° MFRHMK2510
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HMK2510 est doté d’un diamètre d’alésage de 25 mm, d’un type de fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 33 mm, d’une largeur totale de 10 mm et d’un poids de 0.042 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074109
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074109

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE HMK2510