Motion
UCT206

NTN
UCT206

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI12107728
N° MFRUCT206
Prix182.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT206

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 30 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI12107728
N° MFRUCT206
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
Prix182.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    89.0 mm, 3.5000 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.4687 po; 37.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre du trou
    0.8750 po, 22.0 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    113 mm
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Numéro de cadre compatible
    T206
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    T206
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT206
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359228861
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    4547359228861

Aperçu

Description du fabricant
UCT206 UNITÉ DE ROULEMENT