Motion
UELP209D1

NTN
UELP209D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 45 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI12107735
N° MFRUELP209D1
Prix174.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP209D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 45 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI12107735
N° MFRUELP209D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix174.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.1250 po, 54.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Largeur totale
    2.4365 po
  • Poids
    5.115 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL209D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359236088
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL209D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359236071

Aperçu

Description du fabricant
UELP209D1 UNITÉ DE ROULEMENT