Motion
6212LUC3

NTN
6212LUC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12107826
N° MFR6212LUC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6212LUC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12107826
N° MFR6212LUC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.667 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6212LUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6212LUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde scellé unique avec un alésage de 60 mm et un diamètre extérieur de 110 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212LUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359368512
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359368512

Aperçu

Description du fabricant
6212LUC3 ROULEMENT À BILLES